Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee Tamper, passend für die meisten Siebträger. Aus Edelstahl. Mit schwarzem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee Tamper, passend für die meisten Siebträger. Aus Edelstahl. Mit schwarzem
Kaffee Tamper, passend für die meisten Siebträger. Aus Edelstahl. Mit schwarzem
Kaffee Tamper, passend für die meisten Siebträger. Aus Edelstahl. Mit schwarzem
Kaffee Tamper, passend für die meisten Siebträger. Aus Edelstahl. Mit schwarzem
Kaffee Tamper, passend für die meisten Siebträger. Aus Edelstahl. Mit schwarzem
Artikel-Nr.:
     2813-394-7463
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     208632
EAN/GTIN:
     8711369208632
Suchbegriffe:
Kaffeestampfer

Kaffee Tamper, passend für die meisten Siebträger. Aus Edelstahl. Mit schwarzem Aluminium-Griff.
Einstellbare Höhe. Aluminium. Edelstahl.ø 58x(H)35 mm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
21 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.53 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
118
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 23,18*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,84*
€ 23,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.