Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeportionierer für etwa 7 g Kaffee (Tasse) aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeportionierer für etwa 7 g Kaffee (Tasse) aus Edelstahl 18/10,
Kaffeeportionierer für etwa 7 g Kaffee (Tasse) aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1260
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1813/038
EAN/GTIN:
     4003625181310
Suchbegriffe:
Espressomaßlöffel
Kaffee-Maßlöffel
Kaffee-Messlöffel
Kaffee-Portionierer

Kaffeeportionierer für etwa 7 g Kaffee
(Tasse) aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit
stabilem Drahtgriff (Durchmesser 3 mm), schwere Qualität
Volumen: 1,8 cl, Durchmesser: 3,8 cm, Stiellänge: 10 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
12 cm
Durchmesser:
4 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,88*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,98*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,30*
€ 6,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1817/060
ab € 4,11*
Sonstiges
Contacto Bander
1817/040
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.