Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austernbrecher aus extra geschärftem, hochglänzendem Edelstahl 18/0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austernbrecher aus extra geschärftem, hochglänzendem Edelstahl 18/0,
Austernbrecher aus extra geschärftem, hochglänzendem Edelstahl 18/0,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1622
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2223/170
EAN/GTIN:
     4003625222303
Suchbegriffe:
Austern-Brecher
Austern-Messer
Austern-Öffner
Austernbrecher

Austernbrecher aus extra geschärftem, hochglänzendem Edelstahl 18/0, Materialstärke: 3,2 mm, mit verschweißtem Griff aus
glasfaserverstärktem Polyamid, mit Fingerschutz, für höchste Belastung, schwere Profi-Qualität Länge: 17 cm, Klingenlänge: 5,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 22,95*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 17,46*
€ 23,66*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,91*
€ 26,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.