Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cassata-Eisform mit Deckel, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cassata-Eisform mit Deckel, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität
Cassata-Eisform mit Deckel, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-400-3168
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     873/100
EAN/GTIN:
     4003625087346
Suchbegriffe:
Speiseeis-Formen
Speiseeisformen

Cassata-Eisform mit Deckel, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Portionsgröße: 1 l, Durchmesser maximal: 12,5 cm,
Höhe: 10 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 18,43*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,63*
€ 18,96*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,62*
€ 22,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.