Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und
Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und
Artikel-Nr.:
     2813-400-3178
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     876/120
EAN/GTIN:
     4003625087629
Suchbegriffe:
Speiseeis-Formen
Speiseeisformen

Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und Deckel, schwere Qualität Portionsgröße: 0,5 l,
Durchmesser: 12 cm, Höhe: 8 cm [Höhenangabe mit Fuß und Deckel]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 19,18*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 14,30*
€ 19,73*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,51*
€ 24,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.