Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und
Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und
Artikel-Nr.:
     2813-400-3181
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     876/180
EAN/GTIN:
     4003625087650
Suchbegriffe:
Speiseeis-Formen
Speiseeisformen

Eisbombenform aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, zweiteilig, mit Fuß und Deckel, schwere Qualität Portionsgröße: 1,5 l,
Durchmesser: 18 cm, Höhe: 11 cm [Höhenangabe mit Fuß und Deckel]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 24,59*
€ 33,57*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,54*
€ 34,51*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 27,65*
€ 37,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.