Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Isolierkanne, Inhalt: 2,2 Liter, aus Edelstahl, mit Pumpmechanik, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Isolierkanne, Inhalt: 2,2 Liter, aus Edelstahl, mit Pumpmechanik, für
Melitta Isolierkanne, Inhalt: 2,2 Liter, aus Edelstahl, mit Pumpmechanik, für
Artikel-Nr.:
     2813-403-069
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     16718
EAN/GTIN:
     4024472167180
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Melitta Isolierkanne, Inhalt: 2,2 Liter, aus Edelstahl, mit Pumpmechanik, für Kaffeemaschine 170 MT
Höhe: 400 mm, Durchmesser: 150mm/ Hartglaseinsatz


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
40 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
1.90 kg
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Quick Press
Volumen:
2.20 Liter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 54,19*
€ 68,45*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 54,74*
€ 69,12*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 60,39*
€ 76,23*
6 Tage
32
€ 3,50*
ab € 66,87*
€ 84,01*
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 73,54*
€ 91,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,33*
Zubehör
Melitta
22592
ab € 3,16*
Zubehör
Melitta
22593
ab € 6,74*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,81*
Zubehör
Melitta
22591
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.