Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Kaffeemaschine Modell B10-HW, 2 X 10 ltr., mit Heißwasserhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonamat Kaffeemaschine Modell B10-HW, 2 X 10 ltr., mit Heißwasserhahn
Bonamat Kaffeemaschine Modell B10-HW, 2 X 10 ltr., mit Heißwasserhahn
Bonamat Kaffeemaschine Modell B10-HW, 2 X 10 ltr., mit Heißwasserhahn
Bonamat Kaffeemaschine Modell B10-HW, 2 X 10 ltr., mit Heißwasserhahn
Bonamat Kaffeemaschine Modell B10-HW, 2 X 10 ltr., mit Heißwasserhahn
Artikel-Nr.:
     2813-403-1149
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     4.213.101.110
EAN/GTIN:
     4260246641191
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Bonamat Kaffeemaschine Modell B10-HW, 2 X 10 ltr., mit Heißwasserhahn
Technische Daten:
- Maße ( B x T x H): 989 x 570 x 840 mm
- Wasseranschluß: ja
- Stoßvorrat: Kaffee - 20 Liter (160 Tassen); Heißwasser - 3,3 Liter
- Stundenleistung: Kaffee - ca. 60 Liter (ca. 480 Tassen); Heißwasser - 20 Liter
- Brühzeit (Wassermenge): ca. 10 Minuten / 10 Liter
- Anschlußwert: 400V 3N 50/60Hz 8380W 6180W (mit Filterkörben)

Passende Filter Artikelnr. 403-532

Weitere Informationen:
Länge:
99 cm
Breite:
57 cm
Höhe:
84 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.760,65*
€ 2.977,57*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.035,81*
€ 3.260,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.260,73*
€ 3.880,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.217,37*
€ 3.828,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.100,39*
€ 3.689,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.051,15*
€ 3.630,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.035,81*
€ 3.612,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.110.303.101
ab € 70,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.