| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-1196 Herst.-Nr.: 31631 EAN/GTIN: 4024472316311 |
| |
|
| | |
| Melitta Filterkaffeemaschine Cafina XT-180-TMC Länge: 42 x 23 x Höhe: 63,5 cm. Mit Festwasser- anschluß. Isolierkanne nicht enthalten. Melitta Cafina XT180 Filter-Kaffeemaschine für 1,9 und 2,2l Pumpkanne. 230 Volt. Bis zu 125 Tassen pro Stunde. Die neue Gastro-Linie von Melitta. Diese Filterkaffeemaschine ist absolut modern, hat ein neues Design und gehört zur neuesten Generation der Filterkaffeemaschinen. Die XT 180 ist für den mittleren Bedarf von Frischbrühkaffee entwickelt worden. Ob im Büro, Kantine, Bistro - diese Glaskannen-Filterkaffeemaschine ist ideal für jeden, der eine flexible Kaffeelösung benötigt. Veredelte Seitenwände aus Aluminium eloxiert, kugelgestrahlt, robustes Touchdisplay aus Polycarbonat mit zwei Wärmeplatten getrennt zuschaltbar.
Wie kräftig soll der Kaffee schmecken? Die Maschine kann noch mehr: Mit dem patentierten AromaSelector von Melitta lässt sich tatsächlich die Stärke des Kaffees variieren. Er verändert den Lauf des Wassers und damit seine Kontaktzeit mit dem Kaffeemehl. Eine absolute Innovation. Die Melitta Cafina XT180 kann außerdem je nach Wunsch ein akustisches Signal abspielen, etwa wenn die maximale Wassermenge eingefüllt wurde oder die Brühung beendet oder unterbrochen wurde. Entkalken leicht gemacht Die Anzeige leuchtet rot, wenn sich zu viel Kalk abgelagert hat. In diesem Fall einfach nur den passenden Entkalker einfüllen und auf die rote Anzeige drücken, das Entkalkungsprogramm startet damit automatisch.
Tip: Bitte verwenden Sie den professionellen Entkalker von Melitta, Artikelnr. 582-019, damit Sie lange Freude an dem Gerät haben.
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | rot | Länge: | 23 cm | Breite: | 42 cm | Höhe: | 64 cm | Gewicht: | 11.50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großkaffeeautomat, Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, melitta kaffeemaschine 2,2 l, großkaffeeautomat, großkaffeeautomat 2,2l |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,69* | € 348,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,54* | € 358,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 323,14* | € 389,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 417,36* | € 496,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 426,52* | € 507,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|