Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffeemaschine 170 MT, inkl. Isolierkanne 1,9 Liter (Sparset) Tiefe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Kaffeemaschine 170 MT, inkl. Isolierkanne 1,9 Liter (Sparset) Tiefe:
Melitta Kaffeemaschine 170 MT, inkl. Isolierkanne 1,9 Liter (Sparset) Tiefe:
Melitta Kaffeemaschine 170 MT, inkl. Isolierkanne 1,9 Liter (Sparset) Tiefe:
Melitta Kaffeemaschine 170 MT, inkl. Isolierkanne 1,9 Liter (Sparset) Tiefe:
Artikel-Nr.:
     2813-403-192
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     20347+16718
EAN/GTIN:
     4007796052226
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Melitta Kaffeemaschine 170 MT, inkl. Isolierkanne 1,9 Liter (Sparset) Tiefe: 420 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 600 mm
zur Direktbefüllung in Isolierkanne
Stundenleistung bis zu 125 Tassen, Anschlusswert: 230 V - 2,035 kW - ohne festen Wasseranschluss, Abstand zwischen Filter und Boden beträgt 30 cm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
42 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
60 cm
Gewicht:
10.75 kg
Volumen:
1.90 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 4,38*
Zubehör
Melitta
22576
ab € 39,85*
Zubehör
Melitta
16718
ab € 54,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.