Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Bravilor B 20 Tischausführung mit einem Brühsystem und 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonamat Bravilor B 20 Tischausführung mit einem Brühsystem und 2
Bonamat Bravilor B 20 Tischausführung mit einem Brühsystem und 2
Bonamat Bravilor B 20 Tischausführung mit einem Brühsystem und 2
Artikel-Nr.:
     2813-403-740
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     4.323.001.110
EAN/GTIN:
     8713441044718
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Bonamat Bravilor B 20 Tischausführung mit einem Brühsystem und 2 Vorratsbehälter a 20 L und seperatem Heißwasserhahn
Kaffee- und Teebrühmaschine in Tischausführung. Die Brühung erfolgt in wegnehmbare Vorratsbehälter mit Schauglas.
Ausgestattet mit digitaler Steuerung über die nahezu alle Geräteparameter einfach eingestellt werden können (Brühzeit, Brühpausen, Startzeit, Brühmengen e.t.c.) Tipptasten für unterschiedliche Brühmengen, Heißwasserentnahme, lkungsanzeige, akustisches Signal bei Brühenmde. Durch Endschaltung gesichertem Brühkopf und Vorratsbehälter(n), zwei wassergeschütze Steckdosen je Brühsäule, CNS - Durchlauferitzer und Trockengehschutz.



Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
117 cm
Höhe:
95 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.301,93*
€ 3.543,01*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.926,48*
€ 4.164,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.164,58*
€ 4.955,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.113,91*
€ 4.895,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.986,65*
€ 4.744,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.934,59*
€ 4.682,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.926,48*
€ 4.672,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.110.403.101
ab € 126,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.