Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kaffeemaschine Modell SAROMICA THERMO 24 - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kaffeemaschine Modell SAROMICA THERMO 24 - Material: (Gehäuse und
SARO Kaffeemaschine Modell SAROMICA THERMO 24 - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-403-797
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     317-2085
EAN/GTIN:
     4017337317141
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

SARO Kaffeemaschine Modell SAROMICA THERMO 24 - Material: (Gehäuse und Korbfilterhalter) Edelstahl - Inkl. Edelstahl-Isolierpumpkanne 2,2
Liter (innen Glas und außen Edelstahl) - Brühzeit ca. 5 - 6 Min. - Trockenlaufschutz - Gewicht: 9 kg - Maße: B 195 x T 360 x H 550 mm - Inhalt: Pumpkanne: 2,2 Liter - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,9 kW

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
55 cm
Gewicht:
7.80 kg
Volumen:
2.20 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,86*
€ 214,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,68*
€ 223,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saro
213-4036
ab € 4,67*
Zubehör
Saro
39-1000
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.