Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Tellerstapelsystem SERVISTAR 80, für 80 Teller, Breite: 663 mm, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Tellerstapelsystem SERVISTAR 80, für 80 Teller, Breite: 663 mm, Höhe:
Blanco Tellerstapelsystem SERVISTAR 80, für 80 Teller, Breite: 663 mm, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-406-2114
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573694
EAN/GTIN:
     4048866015963
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter

Blanco Tellerstapelsystem SERVISTAR 80, für 80 Teller, Breite: 663 mm, Höhe: 1.856 mm, 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 davon feststellbar
Ideal zum platzsparenden Anrichten und zum sicheren Transport von portionierten Speisentellern in Restaurants, Hotels und Gemeinschaftsverpflegung.

Besondere Merkmale:
› fertig montiert
› sicherer Tellertransport durch rutschfeste Tellerhalter
› großer Tellerabstand von 80 mm

Kapazität:
› Teller: 80
› Anzahl Tellerreihen: 4 für je 20 Teller
› max. Tragfähigkeit: 1 kg je Paar Tellerhalter
› Tellergrößen: bis 300 mm, leicht einstellbar mittels Maßskalen am
Tragrahmen

Ausführung:
› stabiles Rahmengestell
› Stoßschutz
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 davon feststellbar

Material:
› Edelstahl rostfrei DIN 1.4301
Abmessungen 663 mm x 1.856 mm (B x H)
Gewicht 23,0 kg


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Breite:
66 cm
Höhe:
186 cm
Gewicht:
23.00 kg
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,49*
€ 1.370,32*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,73*
€ 1.383,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,32*
€ 1.630,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,00*
€ 1.605,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,60*
€ 1.514,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,68*
€ 1.459,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,49*
€ 1.397,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.