Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung, allseitig 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung, allseitig 30 mm
BLANCO Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung, allseitig 30 mm
Artikel-Nr.:
     2813-406-2516
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     507009
EAN/GTIN:
     4020684019958
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken

BLANCO Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung, allseitig 30 mm abgekantet


Weitere Informationen:
Länge:
55 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
5.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 149,43*
€ 182,82*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,99*
€ 182,85*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,81*
€ 198,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.