Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Pfannenwender Serie POLARIS spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon-Pfannenwender Serie POLARIS spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis
Nylon-Pfannenwender Serie POLARIS spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis
Artikel-Nr.:
     2813-411-780
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     966/320
EAN/GTIN:
     4003625096607
Suchbegriffe:
Pfannenwender
contacto pfannenwender
pfannenwender

Nylon-Pfannenwender Serie POLARIS
spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis +220C,
aus schwarzem Polyamid mit Griff aus Edelstahl 18/10, gut geeignet für antihaft-beschichtete Pfannen Spatelmaß: 17 cm x 8 cm, Gesamtlänge: 32 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
32 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 6,12*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,08*
€ 6,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,05*
€ 9,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
904/090
ab € 4,74*
Sonstiges
Contacto Bander
977/330
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.