Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogue Abräumwagen 3 Etagen klein 825(H) x 710(B) x 405(T)mm - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogue Abräumwagen 3 Etagen klein 825(H) x 710(B) x 405(T)mm - Material:
Vogue Abräumwagen 3 Etagen klein 825(H) x 710(B) x 405(T)mm - Material:
Vogue Abräumwagen 3 Etagen klein 825(H) x 710(B) x 405(T)mm - Material:
Vogue Abräumwagen 3 Etagen klein 825(H) x 710(B) x 405(T)mm - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-427-2501
Hersteller:
     Vogue
Herst.-Nr.:
     F993
EAN/GTIN:
     5050984022548
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Abräumwagen
Tablettwagen

Vogue Abräumwagen 3 Etagen klein 825(H) x 710(B) x 405(T)mm - Material: Edelstahl Etagen Abmessungen: 32(H) x 686(B) x 380(T)mm
Einfache Selbstmontage - Wird flach verpackt geliefert - - 4 geräuscharme Lenkrollen - davon 2 gebremst - 128kg maximale Belastung

Weitere Informationen:
Gewicht:
11.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
310
€ 4,95*
ab € 86,75*
€ 107,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 110,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.