Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch JUPITER, Platte Edelstahl, Fuß Aluminium Durchmesser 60 cm. Höhe 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch JUPITER, Platte Edelstahl, Fuß Aluminium Durchmesser 60 cm. Höhe 105
Stehtisch JUPITER, Platte Edelstahl, Fuß Aluminium Durchmesser 60 cm. Höhe 105
Artikel-Nr.:
     2813-427-3503
Hersteller:
     BOLERO
Herst.-Nr.:
     U502
EAN/GTIN:
     5050984121067
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch JUPITER, Platte Edelstahl, Fuß Aluminium Durchmesser 60 cm. Höhe 105 cm. Gewicht 8,4 kg. Wetterbeständig.
Flach verpackt, einfache Selbstmontage.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
105 cm
Durchmesser:
60 cm
Gewicht:
11.50 kg
Form:
rund
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
120
€ 4,95*
ab € 79,96*
€ 100,93*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 82,38*
€ 104,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.