Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Heavy Duty Side-by-Side Gefrierschrank 1300 Liter - Kühlmittel: R404a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Heavy Duty Side-by-Side Gefrierschrank 1300 Liter - Kühlmittel: R404a
Polar Heavy Duty Side-by-Side Gefrierschrank 1300 Liter - Kühlmittel: R404a
Polar Heavy Duty Side-by-Side Gefrierschrank 1300 Liter - Kühlmittel: R404a
Artikel-Nr.:
     2813-427-3610
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     U635
EAN/GTIN:
     5050984129988
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Polar Heavy Duty Side-by-Side Gefrierschrank 1300 Liter
- Kühlmittel: R404a
Energieverbrauch: 4511 kWh/Jahr (Effizienzklasse D)

Weitere Informationen:
Gewicht:
228.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
4511 kw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
19
Frei Haus
ab € 2.282,38*
€ 2.539,92*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.617,74*
€ 2.879,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.539,92*
€ 3.022,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,81*
€ 2.979,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.392,29*
€ 2.846,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,89*
€ 2.777,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.282,38*
€ 2.716,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.