Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samba Stretchhusse für Stehtisch blau - D2 Stretchhusse für Stehtische von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samba Stretchhusse für Stehtisch blau - D2 Stretchhusse für Stehtische von
Samba Stretchhusse für Stehtisch blau - D2 Stretchhusse für Stehtische von
Artikel-Nr.:
     2813-427-7843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DK578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Samba Stretchhusse für Stehtisch blau - D2
Stretchhusse für Stehtische von Easy-Jersey (90 Poyester 10 Elastan). Geeignet für Tischplatten bis 85cm Ø und maximaler Höhe von 115cm. Komplett mit extra Tischplattenüberzug - Waschmaschinengeeignet - Einfach zu gebrauchen - Braucht nicht gebügelt zu werden - Maße: 115 - Material: 90 Polyester 10 Elastan

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0.57 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.