Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Serie G Minibar Hotelkühlschrank 30L Dieser kompakte Kühlschrank sorgt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Serie G Minibar Hotelkühlschrank 30L Dieser kompakte Kühlschrank sorgt
Polar Serie G Minibar Hotelkühlschrank 30L Dieser kompakte Kühlschrank sorgt
Polar Serie G Minibar Hotelkühlschrank 30L Dieser kompakte Kühlschrank sorgt
Polar Serie G Minibar Hotelkühlschrank 30L Dieser kompakte Kühlschrank sorgt
Polar Serie G Minibar Hotelkühlschrank 30L Dieser kompakte Kühlschrank sorgt
Polar Serie G Minibar Hotelkühlschrank 30L Dieser kompakte Kühlschrank sorgt
Polar Serie G Minibar Hotelkühlschrank 30L Dieser kompakte Kühlschrank sorgt
Artikel-Nr.:
     2813-428-327
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     GE579
EAN/GTIN:
     5050984657351
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Minibar
Mini-Kühlschrank

Polar Serie G Minibar Hotelkühlschrank 30L
Dieser kompakte Kühlschrank sorgt für einen geräuscharmen Betrieb und bewahrt die Ruhe Ihrer Hotelzimmer. Kapazität: 30L | R600a

Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Gewicht:
12.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
604
Frei Haus
ab € 199,62*
€ 240,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,81*
€ 286,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,79*
€ 286,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,53*
€ 279,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.