Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: schwarz, Durchmesser: 70-75 cm, incl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: schwarz, Durchmesser: 70-75 cm, incl.
Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: schwarz, Durchmesser: 70-75 cm, incl.
Artikel-Nr.:
     2813-446-104
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     446-104
EAN/GTIN:
     4007796052349
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug

Stretch-Stehtischhusse MARS, Farbe: schwarz, Durchmesser: 70-75 cm, incl. Topcover, 210 g/qm, Material: 10% Elastan, 90% Polyester


Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
schwarz
Höhe:
110 cm
Durchmesser:
70 cm
Gewicht:
0.43 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
446-100
ab € 95,95*
Zubehör
Esmeyer
446-099
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.