Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch MERKUR Durchmesser 80 cm, Höhe 109 cm Platzsparend zusammenklappbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch MERKUR Durchmesser 80 cm, Höhe 109 cm Platzsparend zusammenklappbar,
Stehtisch MERKUR Durchmesser 80 cm, Höhe 109 cm Platzsparend zusammenklappbar,
Artikel-Nr.:
     2813-446-182
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     060032 im Karton
EAN/GTIN:
     4007796052356
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Stehtisch MERKUR Durchmesser 80 cm, Höhe 109 cm
Platzsparend zusammenklappbar, leichte Montage.
Tischplattea aus Holzspanplatte mit Kunststoffkante in weiß.
Tischbeine aus Stahlrohr.

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
weiß
Höhe:
109 cm
Durchmesser:
80 cm
Gewicht:
14.50 kg
Form:
rund
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bertsch
4445 Fb.Sekt
ab € 26,34*
Zubehör
Bertsch
4445 Fb.00
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.