Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch For Me Kuchenplatte auf Fuss, Durchmesser: 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch For Me Kuchenplatte auf Fuss, Durchmesser: 30 cm
Villeroy & Boch For Me Kuchenplatte auf Fuss, Durchmesser: 30 cm
Artikel-Nr.:
     2813-456-4807
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4153-2290
EAN/GTIN:
     4003686398894
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
Beine Waschtisch
Füße Waschtisch

Villeroy & Boch For Me Kuchenplatte auf Fuss, Durchmesser: 30 cm

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
13 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
1.53 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.