Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit
Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-2596
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2242001-2745
EAN/GTIN:
     4044925085090
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit Feststeller und 2
Bockrollen, Rohrrahmen Ø 3,8 cm, integrierte Garderobenstange, umlaufendes Stoßprofil aus Gummi. Maße: 106 x 63 x 185 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
blau
Länge:
112 cm
Breite:
61 cm
Gewicht:
35.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,54*
€ 365,94*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 476,93*
€ 556,43*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 573,22*
€ 665,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,43*
€ 662,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,05*
€ 658,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,84*
€ 634,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,55*
€ 612,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,93*
€ 567,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.