Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 11,5 cm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 11,5 cm mit
Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 11,5 cm mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-2654
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2244000-2754
EAN/GTIN:
     4044925086813
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 11,5 cm mit Feststeller und 2
Bockrollen, Rohrrahmen Ø 3,8 cm, integrierte Garderobenstange, umlaufendes Stoßprofil aus Gummi. Maße: 105 x 62 x 180 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
rot
Länge:
106 cm
Breite:
63 cm
Gewicht:
29.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,38*
€ 307,05*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 338,55*
€ 396,04*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 408,45*
€ 474,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,47*
€ 468,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,09*
€ 452,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.