Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2
Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2
Artikel-Nr.:
     2813-463-3930
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2242002
EAN/GTIN:
     4044925117463
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen, Rohrrahmen Ø 3,8 cm, integrierte Garderobenstange,

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
112 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
186 cm
Gewicht:
35.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,43*
€ 365,53*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 525,09*
€ 607,26*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 577,67*
€ 664,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,26*
€ 722,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,92*
€ 716,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,36*
€ 688,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,74*
€ 664,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,09*
€ 624,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.