Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit Feststeller und 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit Feststeller und 2
Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit Feststeller und 2
Artikel-Nr.:
     2813-463-3933
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2225005
EAN/GTIN:
     4044925117449
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen, Goldfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen, Rohrrahmen Ø 5 cm, integrierte Garderobenstange,

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
113 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
191 cm
Gewicht:
42.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,01*
€ 576,53*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 688,73*
€ 793,36*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 775,95*
€ 887,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,36*
€ 944,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,25*
€ 938,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,57*
€ 899,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,79*
€ 868,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,73*
€ 819,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.