| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-801 Herst.-Nr.: 4213000-1300 EAN/GTIN: 4044925037952 |
| |
|
| | |
| Kochschürze. Baumwolle. mit Latz. Maße: 80 x 70 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Breite: | 7 cm | Gewicht: | 0.15 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,49* | € 6,99* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 6,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,05* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|