Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halstuch blau - 71 x 71 x 100 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halstuch blau - 71 x 71 x 100 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Halstuch blau - 71 x 71 x 100 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Halstuch blau - 71 x 71 x 100 cm - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Artikel-Nr.:
     2813-563-3644
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     AD 1/06
EAN/GTIN:
     4040857906366
Suchbegriffe:
Halstuch
halstuch 71 x 71 x 100 cm
halstuch
halstuch blau

Halstuch blau - 71 x 71 x 100 cm
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- zum Binden von Kellnerknoten- als Halstuch oder sogar als Haarband- industriewäschetauglich- erhältlich in 30 Farben - Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
blau
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.