Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Thekenaufsteller 630 x 260 x 380 mm Thekenaufsteller / Vitrine ++ für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Thekenaufsteller 630 x 260 x 380 mm Thekenaufsteller / Vitrine ++ für
SCHNEIDER Thekenaufsteller 630 x 260 x 380 mm Thekenaufsteller / Vitrine ++ für
Artikel-Nr.:
     2813-593-1016
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     172610
EAN/GTIN:
     4028574266123
Suchbegriffe:
Standardvitrine
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay

SCHNEIDER Thekenaufsteller 630 x 260 x 380 mm
Thekenaufsteller / Vitrine ++ für 2 Bleche 200 x 600 mm ++ Material: Acryl ++ Farbe: transparent ++ Abmessungen: 635 x 260 x 410 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
63 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
38 cm
Gewicht:
6.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 164,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,08*
€ 169,34*
6 Tage
11
€ 9,90*
ab € 180,35*
€ 221,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.