| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801470 Herst.-Nr.: C245907 EAN/GTIN: 8427327254688 |
| |
|
| | |
| Lötspitze für den JBC Präzisions-Lötkolben T245. Die Lötspitzen der Serie C245 sind in vielen verschiedenen Formen, Größen und Sondermodellen erhältlich. Sie eignen sich für allgemeine Lötarbeiten, SMD-Bauteile oder Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie beispielsweise Masseflächenlöten. Merkmale:- hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
- sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C245907/2,2 x 1,0 mm | Ausführung: | gerade | Gewicht: | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform, jbc ersatzlötspitze, C245907, JBC-C245907, Lötkartusche, JBC, 2045, 2245, Loetkartusche, Lötspitze, Loetspitze, Lötpatrone, Loetpatrone, Meißelspitze, C245, bleifrei |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,00* | € 27,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 19,80* | € 27,45* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,31* | € 29,38* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,98* | € 36,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,16* | € 37,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|