Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Seitenfaltenhaube Permastat, ESD, 1.250 + 850 x 900 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Seitenfaltenhaube Permastat, ESD, 1.250 + 850 x 900 mm
Warmbier Seitenfaltenhaube Permastat, ESD, 1.250 + 850 x 900 mm
Warmbier Seitenfaltenhaube Permastat, ESD, 1.250 + 850 x 900 mm
Artikel-Nr.:
     283-802373
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3113.1250.0900
EAN/GTIN:
     4052339007638
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Faltenbeutel
Merkmale:
  • elektrostatisch ableitfähige Polyethylenfolie
  • für Paletten und Gitterboxen
  • recyclebar
Lieferumfang:
  • 1 Pack 40 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
1.250 + 850 x 900 mm
Gewicht:
19500 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Materialdicke:
0,15 mm
Farbe:
rosa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 129,22*
€ 160,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,84*
€ 185,62*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 160,72*
€ 191,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 160,32*
€ 190,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,65*
€ 176,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 141,86*
€ 168,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 129,22*
€ 153,77
pro Rolle
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3113.1250.1850
ab € 260,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.