Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Seitenfaltenbeutel Permastat, 600 + 400 x 700 mm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Box gehört nicht zum Lieferumfang
Box gehört nicht zum Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     283-804703
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3113.0600.0700
EAN/GTIN:
     4052339007621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
ESD-Lagerbehaelter

Seitenfaltenbeutel für Lagerbehälter.



Merkmale:
  • mit Aufdruck
  • kundenspezifische Seitenfaltenbeutel auf Anfrage
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
600 + 400 x 700 mm
Anzahl:
250 Stück
Gewicht:
0 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, pe-beutel 50µ, esd lagerbehälter, pe-beutel 600mm, 3113.0600.0700, PERMASTAT®, PERMASTAT, Beutel, Lagerbehälter, Kasten, Schutzbeutel, Seitenfalt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 106,49*
€ 132,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,25*
€ 159,64*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,71*
€ 157,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,50*
€ 157,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,81*
€ 148,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,46*
€ 142,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,49*
€ 126,72
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,42596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3113.0440.0500
ab € 103,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.