Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Festhaltepinzette 5X-SA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Festhaltepinzette 5X-SA
WETEC PRO Präzisions-Festhaltepinzette 5X-SA
WETEC PRO Präzisions-Festhaltepinzette 5X-SA
Artikel-Nr.:
     283-821420
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     5X-SA
EAN/GTIN:
     4050075112838
Suchbegriffe:
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Spannpinzette

Die extrem feine Pinzette mit abgesetzten Spitzen.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 g
Länge:
110 mm
Spitzenstärke:
0,1 mm
Spitzenbreite:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkehrpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, mehrzweckpinzette 110mm, kreuzpinzette, präzisionspinzette fein, 5X-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Festhaltepinzette, Klemmpinzette, Präzisions-Festhaltepinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,68008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 17,97334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,51008*
€ 315,957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,39004*
€ 313,43415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,51008*
€ 294,537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,37*
€ 277,7103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,68008*
€ 256,6593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.