Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Müllbeutel Permastat, ESD, Volumen 120 l, 380 + 320 x 1.100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warmbier Müllbeutel Permastat, ESD, Volumen 120 l, 380 + 320 x 1.100 mm
Warmbier Müllbeutel Permastat, ESD, Volumen 120 l, 380 + 320 x 1.100 mm
Artikel-Nr.:
     283-864340
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.850.2
EAN/GTIN:
     4052339007584
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
ESD Müllbeutel
Aus elektrostatisch dissipativem Polyethylen.

Merkmale:
  • langfristig ableitfähige Polyethylenfolie
  • mit ESD-Warnsymbol
  • Recycle-Symbol
Weitere Informationen:
Volumen:
120 l
Abmessung L x B:
380 + 320 x 1.100 mm
Anzahl:
100 Stück
Gewicht:
8540 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>s</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,03*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,39*
€ 93,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 77,34*
€ 92,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,27*
€ 88,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,25*
€ 84,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,03*
€ 70,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.