Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulatmatte schwarz 5000 x 250 x 8 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Granulatmatte schwarz 5000 x 250 x 8 mm
Granulatmatte schwarz 5000 x 250 x 8 mm
Granulatmatte schwarz 5000 x 250 x 8 mm
Granulatmatte schwarz 5000 x 250 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4020749903321
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     DVE4020749903321
EAN/GTIN:
     4020749903321
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Granulatmatte - Universell einsetzbar - Qualitativ sehr hochwertig, entspricht der VDI 2700 ff - Individuelle Formate möglich - Reibwert von µ 0,6 für die gängigen Materialpaarungen- Länge 5000 mm - Breite 250 mm
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutschmatte l5000xb250mm stärke 8mm, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, Granulatmatte, Hebezeuge, Ladungssicherung, Transportgeräte, und, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 23,71*
€ 30,92*
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 23,51*
€ 30,92*
1 Tag
110
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 29,62*
€ 38,75*
6 Tage
44
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 30,73*
€ 40,24*
1 Tag
110
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 30,97*
€ 40,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,92*
€ 36,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,742* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.