| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784793773 Herst.-Nr.: DVE4317784793773 EAN/GTIN: 4317784793773 |
| |
|
| | |
| Gesichtsschutzschirm - Polycarbonatscheibe, einrastend, hochklappbar - Justierbares Überkopfband und Gummizug im Nacken - Für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor Spritzern von Chemikalien oder vor schnell fliegenden Teilchen (120 m/s nach EN166:2001 B) geschützt werden muss - Ausführung Gesichtsschutzschirm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gesichtsschutzschirm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm fortis, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, GesichtsschutzSchild, Gesichtsschutzschilder, Kopfschutz, Kopfschutzschirm, QR5066441, SchutzSchild, Schutzschild, Schutzschilder, Schutzschirm, Spritzschutz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,78* | € 22,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,56* | € 22,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,13* | € 23,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 17,12* | € 23,21* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 18,02* | € 24,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|