Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen SFH 10 Lifthöhe 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochhubwagen SFH 10 Lifthöhe 1600 mm
Hochhubwagen SFH 10 Lifthöhe 1600 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163719168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163719168
EAN/GTIN:
     4332163719168
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen hublast 1000kg
hochhubwagen
Hochhubwagen - Hubbetrieb durch Deichsel oder Fußpedal - Hublast 1000 kg - Absenken stufenlos regulierbar - Sicherer Stand, auch bei voller Auslastung - Deichselgriff mit 3 Funktionen - Deichsel mit Extra-Verstärkung für den Schub - Hochleistungs-Hydraulikpumpe aus hochfestem Stahl - Extra-Überdruckventil, für lange Lebensdauer - Druckkolben hart verchromt - Alle Rollen aus PU - Lenkrollen mit Bremsen - Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb Hinweis: Service, Reparatur und Ersatzteile direkt durch das E/D/E in Wuppertal!- Modell SFH 10 - Gesamthöhe 1980 mm - Gesamtbreite 740 mm - Hubhöhe 1600 mm - Gabellänge 1150 mm
Weitere Informationen:
Modell:
SFH 10
Gesamthöhe:
1980 mm
Gesamtbreite:
740 mm
Hubhöhe:
1600 mm
Gabellänge:
1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelhochhubwagen, Gabelstapler, Hand-Gabelhochhubwagen, Hochhubstapler, Hubwagen, Neigegeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 866,07*
€ 943,85*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 844,11*
€ 943,86*
3 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 875,07*
€ 958,35*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 890,57*
€ 970,85*
Lager 284
Frei Haus
ab € 952,84*
€ 1.033,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,29*
€ 1.229,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,98*
€ 1.217,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,58*
€ 1.164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,44*
€ 1.145,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,84*
€ 1.133,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.