| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132446 Herst.-Nr.: 132446 EAN/GTIN: 4317784301497 |
| | |
|
| | |
| Ölbindemittel - Mineralisches Industriebindemittel Typ III R - Absorbiert jegliche Arten von Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Kraftstoffe usw. - An undichten Stellen der Produktionsstätte - Auslaufendes Öl in Fabriken, Werkstätten usw. Technische Kenndaten: - Körnung: 0,5–1 mm - 1 Liter Ölbinder bindet 0,47 Liter Öl - ph-Wert: 5,5 - Schüttgewicht: ca. 680 g/l - Ausführung 30-l-Sack Weitere Informationen: | | Ausführung: | 30-l-Sack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel ecoll 30 l, chemikalienbindemittel, ölbindegranulat e-coll, Industriereiniger, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Spezialentferner, Streugut |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,74* | € 15,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,93* | € 16,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,02* | € 16,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,15* | € 17,08* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,67* | € 19,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Liter (ab € 0,45567* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|