Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapez-Eiskratzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trapez-Eiskratzer
Trapez-Eiskratzer
Artikel-Nr.:
     284WZ-132862
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     37160
EAN/GTIN:
     4006132371601
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
apa eiskratzer
eiskratzer
Der APA Trapez-Eiskratzer ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Autofahrer in den Wintermonaten. Hergestellt aus robustem Kunststoff und Gummi, ist dieser Eiskratzer speziell entworfen, um Eis und Wasser effizient von Autoscheiben zu entfernen. Seine einzigartige Trapezform und die integrierten Eisbrecherzähne machen das Entfernen von selbst hartnäckigem Eis spielend einfach. Zudem verfügt der Eiskratzer über einen Wasserabstreifer, der für eine klare und streifenfreie Sicht sorgt. Mit seinen kompakten Abmessungen von 12 x 8,5 cm lässt sich der Eiskratzer leicht in jedem Handschuhfach verstauen und ist somit immer griffbereit, wenn er gebraucht wird. Dank der farbigen Sortierung bietet er zudem einen kleinen, aber feinen optischen Akzent.- Robuster Eiskratzer aus Kunststoff und Gummi. - Effiziente Entfernung von Eis und Wasser von Autoscheiben. - Einzigartige Trapezform mit integrierten Eisbrecherzähnen. - Wasserabstreifer für klare und streifenfreie Sicht. - Kompakte Abmessungen: 12 x 8,5 cm. - Ideal für die Aufbewahrung im Handschuhfach. - Farblich sortiert, Lieferung in zufälliger Farbe. - Unverzichtbar für Autofahrer im Winter. - Einfache Handhabung und langlebiges Design. - Material Kunststoff und Gummi - Farbe Farbig sortiert - Abmessung 12 x 8,5 cm - 1 Stück APA Trapez-Eiskratzer
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff und Gummi
Farbe:
Farbig sortiert
Abmessung:
12 x 8,5 cm
Weitere Suchbegriffe: eiskratzer gummilippe, APA, Trapez-Eiskratzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,6548*
€ 1,2848*
4 Tage
144
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 4,40*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2848*
€ 1,52891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0148*
€ 1,20761
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9248*
€ 1,10051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8848*
€ 1,05291
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8148*
€ 0,96961
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.