| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138885 Herst.-Nr.: 1806 EAN/GTIN: 4026947018065 |
| |
|
| | |
| Zum schnellen Lösen von Spurstangenköpfen, Lenkstoffhebeln, usw.- mit auswechselbaren Gabelköpfen - Gabelöffnungen ca.17,4 - 23,8 - 28,5 mm - aus geschmiedetem Werkzeugstahl - 1 Stück Adapter für Betrieb mit Drucklufthammer (10 mm Schaft) - 1 Stück Adapter für Handbetrieb - 3 Stück Gabelkopf |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage Spurstangenkopf, Montage Spurstangenköpfe, Montagegabel-Satz, Montagegabel-Satz Spurstangenkopf, Montagegabel-Satz Spurstangenköpfe, Montagegabelsatz, Montagegabelsatz Spurstangenkopf, Montagegabelsatz Spurstangenköpfe, Spurstangenkopf, Spurstangenköpfe, Trenn-, Trenngabel-Satz, Trenngabel-Satz Spurstangenkopf, Trenngabel-Satz Spurstangenköpfe, Trenngabelsatz, Trenngabelsatz Spurstangenkopf, Trenngabelsatz Spurstangenköpfe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,46* | € 30,12* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,49* | € 30,12* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,58* | € 40,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|