Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axt funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.400 g, 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axt funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.400 g, 900 mm
Axt funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.400 g, 900 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190996
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1469000S
EAN/GTIN:
     4050075124060
Suchbegriffe:
Axt (Funkenfrei)
Funkenfreie Axt
Forstaxt
Holzaxt
- Gewicht Kopf 1.400 g - Länge 900 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Gewicht Kopf:
1.400 g
Länge:
900 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, waldaxt 1400 g, forstaxt, Axt, Axt -Funkenfrei-, funkenfreie Axt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.