Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2 Feuerlöscher DIN EN 3, 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO2 Feuerlöscher DIN EN 3, 5 kg
CO2 Feuerlöscher DIN EN 3, 5 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-200921
Hersteller:
     Jockel
Herst.-Nr.:
     5650000
EAN/GTIN:
     4050075215690
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Kohlendioxid-Löscher löschen ohne Rückstände. Daher eignen sie sich besonders zur Brandbekämpfung in Umgebungen mit empfindlichen Geräten (EDVAnlagen, Labore, Arztpraxen, etc.) Das Löschmittel ist gasförmig, lässt sich ideal verteilen und erstickt den Brand effektiv und schnell.- Löschmittelmenge 5 kg - Brandklasse B - Löschleistung 89 - Löscheinheiten 5 - Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C - Spritzdauer 13 Sek. - Spritzweite 5 m - 1 Stück Feuerlöscher - 1 Stück Wandhalter
Weitere Informationen:
Löschmittelmenge:
5 kg
Brandklasse:
B
Löschleistung:
89
Löscheinheiten:
5
Temperaturbereich:
-30 °C bis +60 °C
Spritzdauer:
13 Sek.
Spritzweite:
5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.