Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappspaten Importausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappspaten Importausführung
Klappspaten Importausführung
Klappspaten Importausführung
Klappspaten Importausführung
Klappspaten Importausführung
Artikel-Nr.:
     284WZ-210565
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     210565
EAN/GTIN:
     4050075000036
Suchbegriffe:
Klappspaten
Idealspaten
Spaten
dönges klappspaten
Die günstige Alternative zum original Bundeswehr-Klappspaten mit Prüfnummer nach TL (technische Lieferbedingungen der Bundeswehr). Olivgrün lackiert, ganz aus Metall, zusammengeklappt 240 mm lang, Blattmaß 210 x 155 mm. Gute Qualität. Lieferung mit praktischer Gürteltasche aus Segeltuch. - Der ultimative Outdoor-Begleiter: Der ultraleichte Klappspaten mit nur 990 g ist Ihr zuverlässiger Helfer für Campaufbau, Zelt, Feuerstelle uvm. Dank des feststellbaren Griffs mit Schraubmechanismus meistern Sie jede Herausforderung. - Maximaler Platz, minimales Packmaß: Dieser Spaten lässt sich ultrakompakt zusammenfalten & schmutzfrei in seiner Tasche verstauen – perfekt für Rucksack oder Auto. - Unaufhaltsam in jedem Gelände: Die robuste Schaufel durchdringt mühelos Hindernisse. Ein Must-have für Garten, Outdoor-Abenteuer & Camping. Kraftvoll, zuverlässig und bereit für jede Herausforderung. - Immer griffbereit: Dank der Gürtelschlaufe an der Transporttasche aus Segeltuch, tragen Sie das praktische Tool bequem am Gürtel. - Spezifikationen: Klappbar | Packmaß L x B x H: 240 x 155 x 55 mm | Länge aufgeklappt: 590 mm | Blattgröße:210 x 155 mm | Gewicht 990 g | Nach TL (technische Lieferbedingungen der Bundeswehr) gefertigt - Packmaß L x B x H 240 x 155 x 55 mm - Länge aufgeklappt 590 mm - Blattgröße 210 x 155 mm - 1 Stück Klappspaten BW - 1 Stück Aufbewahrungsholster
Weitere Informationen:
Packmaß L x B x H:
240 x 155 x 55 mm
Länge aufgeklappt:
590 mm
Blattgröße:
210 x 155 mm
Weitere Suchbegriffe: idealspaten, army, autospaten, Bundeswehrspaten, bw, BW-Klappspaten, BW-Spaten, campingspaten, feldspaten, groß, klein, leicht, mini, original, schnee, Waldbrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.