| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-254037 Herst.-Nr.: GD02065 EAN/GTIN: 4050075718733 |
| |
|
| | |
| Die Match 3 überzeugt durch ihre äußerst robuste Qualität und vielen praktischen Eigenschaften. Die Klingen haben eine abgerundete Spitze und sind mit Kunststoff-Applikationen besetzt. So ist größtmöglicher Schutz für den Patienten gewährleistet wenn Kleidung am Körper geschnitten werden muss. Die großen, ergonomisch geformten Grifflöcher bieten den nötigen Halt und lassen den Anwender auch Materialien durchschneiden die größeren Kraftaufwand erfordern. Schneidet Leder, Textilien, dünnes Metall, Sicherheitsgurte und zerschlägt Glas. - Metallteile aus rostfreiem Stahl - schwere, stabile Ausführung - Einschlagdorn für Autoscheiben - abgerundete Spitzen - Abmessung 247 x 105 x 18 mm - Schneidenlänge 100 mm - Material Stahl/Nylon - Farbe schwarz - 1 Stück Schere - 1 Stück Wand-/Fahrzeughalterung Weitere Informationen: | | Abmessung: | 247 x 105 x 18 mm | Schneidenlänge: | 100 mm | Material: | Stahl/Nylon | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungsschere, Edelstahl, Kleider-schere, Kleiderschere, Rettungs-schere, Verband-schere, Verbandschere, Verbandsschere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 55,83* | € 71,46* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,27* | € 77,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|