| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-290163 Herst.-Nr.: 290163 EAN/GTIN: 4050075455607 |
| |
|
| | |
| Allzweckschere, um schnell und sicher Leinen, Seile oder Gurte mit einer Hand zu trennen. Mit praktischem Schüsselring um die Schere z.B. an Fangriemen oder Sicherungsschnüren zu befestigen. - Bedienung mit nur einer Hand - Schere kann im geschlossenen Zustand arretiert werden - die scharfen Klingen zerschneiden mühelos Leinen, Gurte, Bänder, Kleidung, etc. - Modell Economy - Länge 190 mm Weitere Informationen: | | Modell: | Economy | Länge: | 190 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dönges, Einhandschere, Federschere, Kleiderschere, Köln, Rettungs-schere, Rettungschere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 8,66* | € 13,23* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,34* | € 15,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|