| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-870100 Herst.-Nr.: 2301-100 EAN/GTIN: 4050075018482 |
| |
|
| | |
| Für eine Vielzahl von Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die Baumwolle ist dicht gewickelt und gereinigt um sicherzustellen, dass die Verunreinigung minimal ist. Die Stäbchen sind für grobe Reinigungsarbeiten geeignet.- fusselfrei - weitgehend lösungsmittelresistent - enorm saugfähig, nassfest - Griffmaterial Holz - Ausführung 1-seitig - Abmessung L x B 136,5 x 4,8 mm - 1 Pack 100 Stück Reinigungsstäbchen Weitere Informationen: | | Griffmaterial: | Holz | Ausführung: | 1-seitig | Abmessung L x B: | 136,5 x 4,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,90* | € 4,78* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,06* | € 4,99* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 3,31* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|