Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6201 -2Z 12x32x10, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6201 -2Z 12x32x10, Rillenkugellager
SKF 6201 -2Z 12x32x10, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034239
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6201 -2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6201 -2Z
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,038 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6201 -2Z, SKF Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
384
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,73*
1 Tag
2150
1
€ 8,90*
ab € 1,41*
€ 2,01*
1 Tag
26275
1
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,03*
7 Tage
26136
1
€ 10,00*
ab € 1,55*
€ 2,21*
Lager 2867
2995
1
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 839,91*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,13*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.