Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coffee to go Becher Kaffeebecher 200 ml 24 cl Coffee Beans


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Coffee to go Becher Kaffeebecher 200 ml 24 cl Coffee Beans
Coffee to go Becher Kaffeebecher 200 ml 24 cl Coffee Beans
Artikel-Nr.:
     294-509886
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     131623
EAN/GTIN:
     4039347098865
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
Hochwertiger Kaffeebecher Coffee to Go aus Hartkarton. Motiv: Coffee Beans braun. Durchmesser oben: 80 mm. Höhe 90 mm. Innenbeschichtet und stabile Ausführung. Passende Deckel und andere Größen und Mengen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
Stück mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,05215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 67,75*
€ 80,62
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 67,18*
€ 79,94
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 64,50*
€ 76,76
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 63,16*
€ 75,16
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 52,15*
€ 62,06
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abena
131993
ab € 64,22*
Sonstiges
k.A.
ab € 25,89*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.