Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeugleitung FLRYY Schwarz 2-adrig 1,5 mm² 50 Meter


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503614
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036144
EAN/GTIN:
     4009146280686
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
  • DIN/ISO 6722
  • Dünnwandige PVC-Isolierhülle
  • Feindrahtige Kupferleiter
  • Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
  • Spulenware für Abrollsysteme geeignet
Weitere Informationen:
Länge Leitung:
50 m
Anzahl Einzeldrähte:
28
Anzahl Adern:
2
Außen-Ø:
2.3 mm
Draht-Ø:
2.4 mm
Kabelquerschnitt:
1.5 mm²
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
85 °C
Härte nach Shore:
90 Shore A
Lieferumfang:
50 Meter Fahrzeugleitung 2 x 1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flryy, fly kabel, fahrzeugleitung 1,5mm², Fahrzeugleitungen, KFZ Leitungen, Kabel Litze, Aderleitungen, 2 x 1, 5 mm², 2x1, 5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Meter (ab € 0,9998* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 67,17*
€ 79,93
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 65,42*
€ 77,85
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 62,69*
€ 74,60
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 60,15*
€ 71,58
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 58,63*
€ 69,77
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 49,99*
€ 59,49
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.